Væskeskab tom, Højde mm / antal oliedunke: 1500

Art.-nr.: 980032 1500
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
1500
Kan leveres på 4-6 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal oliedunke Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.500 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 1.350 mm
Skabsfronter Massiv metallåge
Vægt 77 kg
Produkttype Olieskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 980032 1500
Kopier
EAN/GTIN 4062406107055
Kopier
Producentnummer 980032 1500
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil pladestålskonstruktion med forstærkede fløjlåger, der kan låses med et skydegreb med stiftcylinderlås. Skabet er forsynet med en separat udtrækssikring. Takket være den separate udtrækssikring kan der kun åbnes 1 udtrækshylde ad gangen. Dermed er skabet i vid udstrækning sikret mod at vælte. Mulighed for holdere til skuffer og udtrækshylder i 25 millimeters afstand.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, døre antracit RAL 7016 pulverlakerede.

Bemærk:

Skabet kan også bruges uden oliedunke. Udstyr efter behov: Passende udtrækshylder, se nr. 980052.