Skæremaskine til alle formål

Art.-nr.: 980
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Universalkniv

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 980
EAN/GTIN 3148517792456
Producentnummer 980
L-nummer L60130 2750
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Skærerens åbning: 29 - 36 mmHåndtagets åbning: 77 - 102 mmKomfortabelt: Skridsikre bi-materiale coversSikkerhed: Låses i lukket positionPræcis: Skæreblad med let savtakket kantGlidning er umuligIdeal til alle daglige skæreopgaver som pap, gummi, PVC, læder op til 5 mm tykkelseMetalplader op til 0,5 mm tykkelse, aluminiumsplader op til 1 mm tykkelseElektriske kabler med 2,5 mm diameterKøleslanger, rør, isolerende skum

Egenskab:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven