Universalskærer

Art.-nr.: 980.PB
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 980.PB
EAN/GTIN 3148517591646
Producentnummer 980.PB
L-nummer L60130 3281

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 980: Udførelse med lige klinge.
  • Opning af skærekanterne: 29 -> 36 mm.
  • Opning af håndtagene: 77 -> 102 mm.
  • Komfortabel: Skridsikre bi-materialeovertræk.
  • Sikkerhed: Låsning i lukket position.
  • Præcis: Skæreblad med let savtakket skærekant (glidning er udelukket).
  • Ideal til alle daglige skæreopgaver: - pap, gummi, PVC, op til 5 mm tykt læder - tyndt metalplader op til 0,5 mm tyk, aluminiumsplader op til 1 mm tyk - elektriske kabler med 2,5 mm diameter - køleslanger, rør, isolerende skum.

Egenskab:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven