Værktøjskuffert ″BIG Twin Move RED″ tom

Art.-nr.: 98 99 15 LE
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 99 15 LE
EAN/GTIN 4003773084334
Producentnummer 98 99 15 LE
L-nummer L70010 1982

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Teleskophåndtag indbygget i basen og to udvendige, letløbende skatehjul
  • Står frit i alle åbningsstillinger på grund af lågets holdere med hængselmekanik på begge sider, der falder i hak; vinklen kan indstilles frit.
  • Kan åbnes på en eller begge sider.
  • Bund og låg kan åbnes uafhængigt af hinanden
  • Maks. Nyttelast: 30 kg
  • 38 liter kapacitet
  • Mærkningsfelt med to klistermærker til individuel mærkning
  • allround aluminiumsramme med fastmonteret, stabilt midterpanel, der kan belastes på begge sider, med alsidige indsætningsmuligheder ved hjælp af elastiske løkker og tolv små lommer
  • Hængsler af metal
  • Trecifret kombinationslås til sikker aflåsning af kufferten
  • To vippelåse af metal til fastgørelse af låg og bund
  • Aftageligt dokumentrum og aftagelig værktøjstavle af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler med 13 værktøjslommer
  • Basisbakke, kan fastgøres med trykknap, højde 58 mm, kan opdeles med fleksible indsatser og dækpanel med seks store værktøjslommer
  • Udvendige mål (B x H x D): 520 x 435 x 290 mm Indvendige mål (B x H x D): 490 x 370 x 110/100 mm
  • IEC 60900 / DIN EN 60900
  • I alt 95 plug-in-muligheder

Egenskab:

  • Dimension bredde udvendig (indvendig): 520mm 490mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 435mm 370mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 290mm 110mm / 100mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven