Kompakt kuffert med 17 dele med isolerede værktøjer til arbejder på elektriske anlæg

Art.-nr.: 98 99 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 99 11
EAN/GTIN 4003773026624
Producentnummer 98 99 11
L-nummer L70010 91

Betegnelse

Beskrivelse:

  • slagfast plastkasse
  • Skumindsats med præcise fordybninger til fastholdelse af værktøjet
  • udstyret med et sortiment af almindelige isolerede KNIPEX-værktøjer til arbejde på elektriske installationer
  • alle værktøjer er styktestede og opfylder kravene i ASTM F1505 og IEC 60900
  • Udvendige mål (B x H x D): 380 x 85 x 260 mm
  • Indvendige mål (B x H x D): 335 x 70 x 230 mm

Egenskab:

  • Indvendige rum: 17 stk

Norm:

IEC 60900

Leveringsomfang:

  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelknive
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX reversibel skralde med ydre firkant 1/2″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX forlænger med indvendig / udvendig firkant 1/2″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX forlænger med indvendig / udvendig firkant 1/2″
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX kombinationstang
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX skruetrækker til Phillips (PH0) stjerneskruer
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (5,5 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX sideskærere

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven