Topnøgleindsats til sekskantskruer med indvendig firkant 1/2″ 55 mm

Art.-nr.: 98 47 18
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 47 18
EAN/GTIN 4003773027294
Producentnummer 98 47 18
L-nummer L70010 1557

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til metriske eller tommer sekskantede bolthoveder
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 18 mm
  • Diameter aktiv side d maks.: 29,0 mm
  • Forbindelsesvinkel: 1/2 tommer

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven