Topnøgleindsats til indvendige sekskantskruer med indvendig firkant 3/8″ 75 mm

Art.-nr.: 98 39 06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 39 06
EAN/GTIN 4003773020783
Producentnummer 98 39 06
L-nummer L70010 1615

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til metriske skruehoveder med indvendig sekskant
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 6 mm
  • Forbindelsesfirkant: 3/8 tommer
  • uisoleret bladlængde ± 2: 10mm

Norm:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven