Topnøgleindsats til sekskantskruer med indvendig firkant 3/8″ 42 mm

Art.-nr.: 98 37 10
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 37 10
EAN/GTIN 4003773020578
Producentnummer 98 37 10
L-nummer L70010 1582

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til metriske eller tommer sekskantede bolthoveder
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 10 mm
  • Diameter aktiv side d maks.: 18,7 mm
  • Forbindelsesfirkant: 3/8 tommer

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven