Skruetrækker til krydskærvskruer Pozidriv® isolerende flerkomponent-greb, VDE-godkendt bruneret 320 mm

Art.-nr.: 98 25 04
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 25 04
EAN/GTIN 4003773062387
Producentnummer 98 25 04
L-nummer L70010 1303

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ergonomisk optimeret 2-komponenthåndtag til træthedsfri og håndvenlig kraftoverførsel
  • rullehæmmende håndtagsform

Egenskab:

  • Størrelse: PZ4
  • Klingelængde på 200mm
  • Håndtagets længde: 120 mm
  • Blad-Ø: 10,0 mm
  • uisoleret bladlængde: 18 mm
  • VDE-testet: ja
  • bruneret
  • isolerende flerkomponenthåndtag, VDE-testet

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven