Skruetrækker (Slim) PlusMinus Pozidriv® isolerende flerkomponent-greb, VDE-godkendt bruneret 212 mm

Art.-nr.: 98 25 02 SLS
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 25 02 SLS
EAN/GTIN 4003773081067
Producentnummer 98 25 02 SLS
L-nummer L70010 1738

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drevspids til PlusMinus-profilskruer
  • Anvendes med elektriske installationskomponenter såsom afbrydere
  • reduceret diameter på bladisolering til lavtliggende fjeder- og skrueelementer
  • ergonomisk optimeret 2-komponenthåndtag til træthedsfri og håndvenlig kraftoverførsel
  • rullehæmmende håndtagsform

Egenskab:

  • Størrelse: PZ/S 2
  • Klingelængde på 100mm
  • Håndtagets længde: 118 mm
  • uisoleret bladlængde: 18 mm
  • VDE-testet: ja
  • bruneret
  • isolerende flerkomponenthåndtag, VDE-testet

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven