Skruetrækker til krydskærvskruer Phillips® isolerende flerkomponent-greb, VDE-godkendt bruneret 270 mm

Art.-nr.: 98 24 03
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 98 24 03
    EAN/GTIN 4003773026464
    Producentnummer 98 24 03
    L-nummer L70010 611

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • ergonomisk optimeret 2-komponenthåndtag til træthedsfri og håndvenlig kraftoverførsel
    • rullehæmmende håndtagsform

    Egenskab:

    • Størrelse: PH3
    • Klingelængde på 150mm
    • Håndtagets længde: 120 mm
    • Blad-Ø: 8,0 mm
    • uisoleret bladlængde: 18 mm
    • VDE-testet: ja
    • bruneret
    • isolerende flerkomponenthåndtag, VDE-testet

    Norm:

    IEC 60900

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven