Skruetrækker til unbrakoskruer isolerende flerkomponent-greb, VDE-godkendt bruneret 212 mm

Art.-nr.: 98 13 60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 13 60
EAN/GTIN 4003773026372
Producentnummer 98 13 60

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ergonomisk optimeret 2-komponenthåndtag til træthedsfri og håndvenlig kraftoverførsel
  • rullehæmmende håndtagsform

Egenskab:

  • Klingelængde på 100,0mm
  • Bredde på tværs af flader S: 6,0 mm
  • uisoleret bladlængde: 15,0 mm
  • Håndtagets længde: 112 mm
  • VDE-testet: ja
  • bruneret
  • isolerende flerkomponenthåndtag, VDE-testet

Norm:

IEC 60900