Stjernenøgle

Art.-nr.: 98 01 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 01 22
EAN/GTIN 4003773020301
Producentnummer 98 01 22
L-nummer L70010 154

Betegnelse

Beskrivelse:

  • forkrøppet
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 22 mm
  • Længde l maks.: 225 mm
  • Hovedtykkelse a maks. 15 mm
  • Krumningshøjde h maks. 30 mm
  • Hovedbredde b maks.: 35 mm

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven