Stjernenøgle

Art.-nr.: 98 01 07
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 01 07
EAN/GTIN 4003773020134
Producentnummer 98 01 07
L-nummer L70010 90

Betegnelse

Beskrivelse:

  • forkrøppet
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 7 mm
  • Længde l maks.: 150 mm
  • Hovedtykkelse a maks. 7 mm
  • Krumningshøjde h maks.: 18 mm
  • Hovedbredde b maks.: 12 mm

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven