Gaffelnøgle

Art.-nr.: 98 00 18
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 00 18
EAN/GTIN 4003773019985
Producentnummer 98 00 18
L-nummer L70010 729

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mundens position 15°
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Nøglevidde 18mm
  • Længde l maks.: 160 mm
  • Hovedtykkelse a maks. 8 mm
  • Hovedbredde b maks.: 44 mm

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven