Gaffelnøgle

Art.-nr.: 98 00 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 98 00 12
    EAN/GTIN 4003773019923
    Producentnummer 98 00 12
    L-nummer L70010 266

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Mundens position 15°
    • Basisværktøj forkromet

    Egenskab:

    • Nøglevidde 12mm
    • Længde l maks.: 125 mm
    • Hovedets tykkelse a maks. 5,5 mm
    • Hovedbredde b maks.: 32 mm

    Norm:

    IEC 60900

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven