Gaffelnøgle

Art.-nr.: 98 00 08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 98 00 08
    EAN/GTIN 4003773019831
    Producentnummer 98 00 08
    L-nummer L70010 148

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Mundens position 15°
    • Basisværktøj forkromet

    Egenskab:

    • Nøglevidde 8mm
    • Længde l maks.: 105 mm
    • Hovedtykkelse a maks. 4 mm
    • Hovedbredde b maks.: 22 mm

    Norm:

    IEC 60900

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven