{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 150 kg | |
Serie | 24seven | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 800 mm | |
Dybde | 850 mm | |
Antal rum | 192 | |
Antal rum C | 80 | |
Antal rum D | 40 | |
Antal rum E | 20 | |
Antal rum F | 20 | |
Antal rum G | 16 | |
Antal rum H | 8 | |
Antal rum I | 4 | |
Antal rum J | 4 | |
Bæreevne pr. rum | 2 kg | |
Vægt | 270 kg | |
Produkttype | Vareudleveringssystem |
Artikelnummer | 979400 SPACE | |
EAN/GTIN | 4062406577865 | |
Producentnummer | 979400 SPACE |