Tool24 Locker – Mastersystem EN 300/14

Art.-nr.: 979310 300/14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Interface Hoffmann Group Connected
    Serie Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
    Højde 1.965 mm
    Bredde 800 mm
    Dybde 500 mm
    Anvendelig rumbredde (1) 220 mm
    Anvendelig rumbredde (2) 300 mm
    Anvendelig rumbredde 300 mm
    Rum, nyttedybde 450 mm
    Antal rum 14
    Bæreevne pr. rum 25 kg
    Vægt 200 kg
    Produkttype Vareudleveringssystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 979310 300/14
    EAN/GTIN 4062406134778
    Producentnummer 979310 300/14

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vareudleveringssystem med rum i forskellige størrelser, som giver en sikker og komplet dokumenteret enkeltvis udtagning af hver artikel. Rumstørrelsen giver mulighed for indlagring af større artikler og er forberedt til opladning af batterier. Den serieproducerede indvendige LED-belysninger letter både registrering af de automatisk åbnende rum i mørke omgivelser og selve udtagningen. LED-listen understøtter ligeledes udtagning og opfyldning.
    Hulvægge på begge sider muliggør fleksibel anbringelse af en touchscreen på Master-varianter. Derudover kan der anbringes Easyfix-kroge og -holdere samt yderligere tilbehørsdele til hulvægge fra vores katalog.
    Mastersystemet kan udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer fra alle Tool24 hardwarevarianter.
    Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.
    Enkeltudleveringssystem til mellemstore artikler.

    Fordel:

    Hoffmann Group Connected

    Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.

    Anvendelse:

    Automatisk enkeltudleveringssystem til lagring og administration også af store artikler som f.eks. større personlige værnemidler, el- og håndværktøj eller vores kunststof-systemkuffert L-BOXX®.

    Bestykning:

    Antal rum × højde i mm: 12 × 220; 2 × 300

    Leveringsomfang:

    Mastersystem EN med touchscreen på 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic, styresystem på engelsk.

    Lakering:

    Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Alle rum er klar til gennemføring af strømforsyning via teknikåbningen. Kunden kan tilslutte individuelle opladningsanordninger. Vægten i de tekniske data gælder for skabe i udvidelsessystemet, dvs. uden PC og skærm.
    Det er muligt at udføre rum med rude, individuelle farver og mål (rumstørrelse, skabsbredde og -dybde).
    Kontakt din fagkonsulent!

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven