Tool24 PickOne – Mastersystem EN 320

Art.-nr.: 979211 320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Samlet antal rum Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interface Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Højde 2.000 mm
Bredde 1.080 mm
Dybde 875 mm
Antal rum B 160
Antal rum C 160
Bæreevne pr. rum 2 kg
Vægt 275 kg
Produkttype Vareudleveringssystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 979211 320
EAN/GTIN 4062406134150
Producentnummer 979211 320

Betegnelse

Udførelse:

Vareudleveringssystem med innovativt tromlesystem, som giver en sikker enkeltvis udtagning af hver artikel. Meget hurtig vareudtagning med kort adgangstid, automatisk åbnende rum og optisk signal ved det korrekte udtagningsrum. Tromlen på Tool24 PickOne fås som standard med op til 4 forskellige rumstørrelser og med en bæreevne på over 1000 kg specielt til industriel brug. Fleksibel placering af en touchscreen med hulvægge i begge sider.
Mastersystemet kan efter behov udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer og med alle Tool24 hardwarevarianter.
Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.
Dobbelte varianter, perfekt til udlevering af artikler med lignende mål, såsom handsker.

Fordel:

Hoffmann Group Connected

Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.

Leveringsomfang:

Touchscreen 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic, styresystem på engelsk.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Tromlen på Tool24 PickOne kan konfigureres efter kundens ønske med 4 forskellige rumstørrelser alt efter de artikler, der skal udleveres. Spørg din faglige rådgiver.
Vægten er angivet uden PC og skærm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven