Presenter-arm A0

Art.-nr.: 974835 A0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 28 mm
Længde 1.407 mm
Nyttelængde 1.250 mm
Antal magnetclips 4
Maks. egnet til papirformat A0
Vægt 0,62 kg
Produkttype Papirholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974835 A0
EAN/GTIN 4062406198121
Producentnummer 974835 A0

Betegnelse

Udførelse:

Svingarm af aluminium med kunststofkomponenter.

Passer til:

Document Presenter nr. 974830.

Leveringsomfang:

Inklusive magnet-clips nr. 974880 str. 1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven