Document Presenter mobil A1

Art.-nr.: 974830 A1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 1.945 mm
Svingarm-udhæng 1.035 mm
Svingarm, nyttelængde 917 mm
Antal tegningsholdearme 2
Antal magnetclips 6
Maks. egnet til papirformat A1
Vægt 5,4 kg
Produkttype Papirholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974830 A1
EAN/GTIN 4062406198091

Betegnelse

Udførelse:

Tegningsholder med svingarme i aluminium. Svingarmene kan indstilles vilkårligt i højden vha. en integreret bremse. Pladsbesparende opbevaring ved at klappe svingarmene ned. Hurtig og let flytning vha. aluminium-fodkryds med hjul og praktisk håndtag af kunststof. Kan udvides op til 6 arme.

Anvendelse:

Til skiftende anvendelsessteder. Til hurtig og ryddelig opsætning af planer, monteringsskemaer, tekniske tegninger, plakater og informationer. Mulighed for både små og store formater.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele