Skuffeboks 5

Art.-nr.: 974792 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal rum Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 332 mm
    Bredde 250 mm
    Dybde 322 mm
    Antal opbevaringsrum, udtrækkelige 5
    Materiale Polystyrol
    Farve grå
    Bæregreb nej
    Maks. egnet til papirformat DIN C4
    Hylde, aflåselig (støvbeskyttelse) nej
    Skrivefelter nej
    Vægmontering nej
    Produkttype Sorteringshylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 974792 5
    EAN/GTIN 7318082003059
    Producentnummer 1712003050

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skuffeboks i slagfast polystyrol i format C4. 5 åbne skuffer. Kunstof, grå.

    Anvendelse:

    Til anvendelse i smalle skabe, bokse, kontorskabe, reoler eller diskskabe.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven