Skuffebokse med støvbeskyttelse 7

Art.-nr.: 974791 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal rum Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 322 mm
Bredde 250 mm
Dybde 365 mm
Antal opbevaringsrum, udtrækkelige 7
Materiale Polystyrol
Farve antracit
Bæregreb ja
Maks. egnet til papirformat DIN C4
Hylde, aflåselig (støvbeskyttelse) ja
Skrivefelter nej
Vægmontering nej
Monteringsmateriale medfølger nej
Produkttype Sorteringshylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974791 7
EAN/GTIN 7318082001062
Producentnummer 1712001060

Betegnelse

Udførelse:

Skuffeboks i slagfast polystyrol.

Anvendelse:

Skuffeformat: DIN C4. Med sænkbar frontplade som støvbeskyttelse. Greb til enkel transport.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven