Sorteringshylde i metal 3

Art.-nr.: 974760 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal rum Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 200 mm
    Bredde 360 mm
    Dybde 250 mm
    Produkttype Sorteringshylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 974760 3
    EAN/GTIN 4005546989402
    Producentnummer 335910

    Betegnelse

    Udførelse:

    Af pulverlakeret metal. Til aflægning af dokumenter i DIN A4-/Folio-format.

    Anvendelse:

    Til væg- eller bordanvendelse.
    Med tekststrimler på siden.

    Leveringsomfang:

    Inklusive monteringsmateriale.

    Bemærk:

    Adapter til fastgørelse på hulplade under nr. 974761.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven