Åben holder, basisenhed 6 rum, Type: A4/1

Art.-nr.: 974740 A4/1
Sæt pris 6 styk (DKK 130,20 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 200 mm
Bredde 307 mm
Dybde 15 mm
Vægt 3 kg
Produkttype Sorteringshylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974740 A4/1
EAN/GTIN 2050002007062
Producentnummer 8140018

Betegnelse

Udførelse:

Stabile rum af metal. Basisenhed bestående af: 1 par vægophæng, 6 elementer, 1 afslutningsplade. Kan udvides vilkårligt nedefter ved bare at sættes sammen. Kan også udvides til siden med ekstra basisenheder.
6 rum, 1 par vægophæng, 1 afslutningsplade.

Beskrivelse:

Tværformat A4.

Lakering:

Grå-alu, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven