DURAFRAME® gennemsigtig dokumentlomme i Sæt med 6 dele BLACK

Art.-nr.: 974632 BLACK
Sæt pris 6 styk (DKK 174,59 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 445 mm
Bredde 325 mm
Materiale PVC-hårdfolie
Farve sort
Griberudsnit tilgængelig nej
Anvendelse i høj- og tværformat ja
Maks. egnet til papirformat DIN A3
selvklæbende bagside, kan tages af og genanvendes ja
Opklappelig magnetisk forside ja
på glas, kan læses på begge sider ja
Sættets indhold 6
Produkttype Gennemsigtig dokumentlomme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974632 BLACK
EAN/GTIN 4005546405865
Producentnummer 4883-01

Betegnelse

Udførelse:

Magnettaske i PVC-hårdfolie med selvklæbende bagside, klæber på alle glatte, bærende overflader (træ, glas, metal og meget mere). Kan løsnes og genanvendes.

Anvendelse:

Let udskiftning af dokumenter takket være opklappelig magnetisk forside. Information kan læses på glasflader på begge sider. Kan anvendes i høj- og tværformat. Ideel til f.eks.:
  • Alarmplaner eller advarsler (rød).
  • Maskininstruktioner (blå).
  • Driftsinstruktioner
  • Iht. forordning om farlige stoffer (orange).
  • Maks. opmærksomhed til informationer og farer (tofarvet).

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven