Værkstedsplanlægningstavle 720 mm

Art.-nr.: 974600 720
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 720 mm
Bredde 1.490 mm
Dybde 105 mm
Vægt 35 kg
Produkttype Værkstedsplanlægningstavle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974600 720
EAN/GTIN 2050002053731
Producentnummer 8310722

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt planlægningstavlesystem med 55 mm antracitfarvet ramme og åbne baner til optagelse af ordremapper nr. 974602 i format A4 højt. Topteksten indeholder en inddelingsstrimmel mærket med ordet „Name”, en tidsinddeling fra 7 – 17 og „Slutkontrol” og giver dermed overblik over de aktuelle forløb. På forespørgsel fås topteksten også på engelsk, spansk, fransk, italiensk og hollandsk. Navneskiltene, som anbringes i siden, understøtter ligeledes overskueligheden og muliggør en optimal tildeling.
6 baner.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven