Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Mødebord lysegrå 2000

Art.-nr.: 974201 2000

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Pladetykkelse: 25

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Pladetykkelse 25 mm
    Højde 740 mm
    Længde 2.000 mm
    Dybde 1.050 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 25 mm
    Materiale, bordplade Kunstharpikslamineret spånplade
    Belægning, bordplade Melamin
    Overflade, bordplade Kunststof lysegråt
    Platteform oval
    Produkttype Kontorbord

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 974201 2000
    Producentnummer 974201 2000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Komfortabelt mødebord. Stabilt understel med tværramme. Fodrør i 2 mm stålformrør, 50/50 mm, kvadratisk. Forbundet med formsluttende afstivningsramme. Optimal benplads takket være ergonomiske placeret stel.
    Melaminbordplade 25 mm tyk med lysegrå overflade.
    Oval bordplade med en længde på 2000 mm.

    Lakering:

    Fodstel, metalgrå pulverlakeret.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven