Akustik-skillevæg 1600

Art.-nr.: 974151 1600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: Metal: Ren hvid, alusølv, metalgrå

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg Metal: Ren hvid, alusølv, metalgrå
Højde 380 mm
Højde over pladen 420 mm
Bredde 1.600 mm
Dybde 43 mm
Vægt 10 kg
Produkttype Akustik-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974151 1600
EAN/GTIN 2050002053595
Producentnummer RJ160

Betegnelse

Udførelse:

Akustisk effektiv bordskillevæg giver lydisolering, visuel beskyttelse og område til organisering. Der kan bruges tegnestifter på skillevæggen.
Kan fastgøres på alle firkantede borde vha. bordklemme. Fastgørelse af en organisationsprofil i nærheden af bordet giver høj stabilitet. Skillevæggen sættes ind i organisationsprofilen.
Farve: Skillevæg lysegrå, organisationsprofilen fås i 3 farver: Ren hvid, alusølv, metalgrå.

Norm:

Lydisoleringskontrol iht. DIN EN ISO 354:2003. Lydabsorptionskoefficient αw = 0,90 (opfylder absorptionsklasse A) iht. DIN EN ISO 11654:1197.

Passer til:

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven