PC-holder 1

Art.-nr.: 974130 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 520 mm
Bredde 160 mm
Dybde 240 mm
Vægt 5 kg
Produkttype Pc-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974130 1
EAN/GTIN 2050002038417
Producentnummer ZCPU20-T1GLII4

Betegnelse

Udførelse:

Stabil konstruktion i stål til opbevaring og fastgørelse af computere i forskellig størrelse. Fastgørelse på bordet sker ved skruemontering på funktionstraversen under bordpladen.
Krav til pc-kabinettet: B × H min./maks.: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.
Med burrelåsbånd. Fastgørelse i siden på stellet.

Passer til:

Skriveborde nr. 974040, 974041.
Skrivebord nr. 974042.

Lakering:

Metalgrå pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven