Benrumsdækplade Metal, Passer til bordbredde: 1600mm

Art.-nr.: 974113 1600
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til bordbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Farveudvalg: Metal: Ren hvid, alusølv, metalgrå

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg Metal: Ren hvid, alusølv, metalgrå
Højde 490 mm
Bredde 1.450 mm
Dybde 0,9 mm
Passer til bordbredde 1.600 mm
Monteringsmateriale medfølger ja
Produkttype Benrumsdækplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974113 1600
EAN/GTIN 2050002053533
Producentnummer ZVTI25-2
Producent OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Betegnelse

Udførelse:

I stål med runde huller.
Fastgørelse på pladens underside.

Passer til:

Skriveborde nr. 974024; 974042.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Fås i 3 farver: Ren hvid, alusølv, metalgrå.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven