Benrumsdækplade Træ 2000 mm

Art.-nr.: 974112 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til bordbredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg
Højde 490 mm
Bredde 1.850 mm
Dybde 16 mm
Passer til bordbredde 2.000 mm
Monteringsmateriale medfølger ja
Produkttype Benrumsdækplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974112 2000
EAN/GTIN 2050002053526
Producentnummer ZVTI27-1

Betegnelse

Udførelse:

Af træ med dekor-overflade. Giver optimal afskærmning.
Fastgørelse på pladens underside.

Passer til:

Skriveborde nr. 974024; 974042.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Dekoration, som fås i 5 farver: ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlehvid, metalgrå.

Bemærk:

Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023: bøg, ask, ahorn, valnød.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven