{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Serie | Cleaning Wall | |
Højde | 2.067 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Nyttebredde | 600 mm | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bæreevne | 75 kg | |
Vægt | 69 kg | |
Produkttype | Rengøringsstation |
Artikelnummer |
972890 M
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4067263126126
Kopier |
|
Producentnummer |
972890 M
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |