Jordingsmodul Trykknap 10,3 mm, Tilslutning-trykknap: DE1W

Art.-nr.: 972821 DE1W
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning-trykknap Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Antal trykknapper 1
Trykknap-⌀ 10,3 mm
egnet til international anvendelse nej
Personjording sekundær
ESD-steltilslutning SCHUKO®-stikdåse
Kabeltype glat
Kabellængde 1,5 m
Produkttype Jordingsmodul

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972821 DE1W
EAN/GTIN 4057989162317
Producentnummer C-192 098-U
Producent BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Betegnelse

Udførelse:

Jordingsmodul (udstyret med 1 MΩ-beskyttelsesmodstand) til enkel ESD-steltilslutning via Schuko-stikkontakten. Glat kabel (1,5 m).
Kontakt: 1 × trykknap 10,3 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven