Afledningssæt 4,5 mm

Art.-nr.: 972815 4,5
(DKK 85,95 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning-trykknap (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Kontakttilslutning, trykknap (1) Tilslutning, jordingsmodul ⌀ 10,3 mm
Kontakttilslutning, trykknap (2) Spiralkabeltilslutning ⌀ 4,5 mm
Personjording primær
Kabeltype spiral
Kabellængde 2,4 m
Produkttype Personjording

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972815 4,5
EAN/GTIN 4057989603889
Producentnummer C-184 132V

Betegnelse

Udførelse:

Sættet består af: 1× tekstil-jordingsarmbånd blåt, justerbart, trykknap 4,0 mm svarende til nr. 972802 str. B.
Spiralkabel med trykknap 4,0 og 4,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven