ESD-arbejdsdrejestol, stofindtræk, med fødder og fodring, høj, Type: ESD

Art.-nr.: 972652 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Udførelse høj siddehøjde
Siddebredde 470 mm
Siddedybde 450 mm
Ryglænshøjde 600 mm
Højdeindstillingsområde 640 mm - 890 mm
Sædedybdeindstillingsområde 40 mm
Ryglænsindstillingsområde 60 mm
Farve, sædemateriale antracit
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972652 ESD
EAN/GTIN 4062406198183
Producentnummer 972652 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk arbejdsdrejestol med synkronteknik. Sædepude og ryglæn af ESD-ledende specialstof. Forhindrer statisk opladning. Ledende 5-armet aluminiumsfodkryds. Høj sikkerhed som følge af brugen af et sæt på 5 ESD-hjul/-glidere.
Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

Anvendelse:

Til sikkert og kontrolleret arbejde med ESD-følsomme komponenter og apparater. Forhindrer beskadigelse af elektroniske komponenter som følge af ukontrolleret elektrisk afladning.

Norm:

Ledende iht. DIN 61340-5-1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven