ESD-beskyttelsesmåtte bredde 91 cm 150 cm

Art.-nr.: 972602 150
(DKK 233751,43 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (cm) Stykpris inkl. Moms
  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Ikke oliefast
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ståkomfort Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
Stødbeskyttelse Gulv
Materialeegenskab Ikke oliefast
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Producentbetegnelse Diamond Stat™
Længde 150 cm
Bredde 91 cm
Tykkelse 14 mm
Produkttype ESD-gulvmåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972602 150
EAN/GTIN 662641699472
Producentnummer 826S0035BL

Betegnelse

Udførelse:

Statisk afledende beskyttelsesmåtte med 14 mm tykkelse. Lamineret overflade med lang levetid på mikrocellevinylbasis, som yder en fremragende anti-træthedseffekt. Udstyret med en 10 mm trykknap og jordingskabel. Høj skridsikkerhed (R9 iht. DIN 51130 og BG-rule BGR181) og enkle drejebevægelser på måtten takket være tårepladeprofil. Skridsikkert underlag for at sikre mod forskydning og fire skrå sider sikrer adgang uden risiko for at falde.

Norm:

Opfylder IEC 61340-4-1 (kategori DIF), målt modstand Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatisk opladning (gåtest), opfylder ISO 6356 og EN 1815.

Leveringsomfang:

Inklusive jordingskabel.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven