{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 120 kg | |
Hylde, tykkelse | 38 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Opstillingsmål, basisreol, bredde | 975 mm | |
Hylde, bredde | 946 mm | |
Hylde, bredde indvendigt mål | 900 mm | |
Antal hylder | 4 | |
Maks. belastning pr. enhed | 900 kg | |
Produkttype | Hyldereol |
Artikelnummer | 972505 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406180751 | |
Producentnummer | 972505 2000 |