{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 50 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffer, nytteflade i G | 26×24 | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 26×24G | |
Fronthøjde | 50 mm | |
Nyttehøjde | 25 mm | |
Nyttebredde | 650 mm | |
Nyttedybde | 600 mm | |
Nyttebredde i G | 26 | |
Nyttedybde i G | 24 | |
Brugsområde | Værktøjsskab | |
Vægt | 11 kg | |
Produkttype | Skuffe |
Artikelnummer | 972454 50 | |
EAN/GTIN | 4069515000185 |