ESD-monteringsvogn til skuffer 685/0

Art.-nr.: 972447 685/0
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffeudtræk Udtræksspærre
Cylinderlås Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 685 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 400 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 400 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
med forhøjet kant ja
Maks. bæreevne 600 kg
ESD-udstyr ja
Jording Jording via hjul
ikke ESD-ledende komponenter Alle kunststofdele
Kabinet åbent foroven nej
Vægt 55 kg
Produkttype Montagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972447 685/0
EAN/GTIN 4067263124986
Producentnummer 972447 685/0

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsskab ESD-ledende, iht. DIN EN 61340-5-1. Montagevogn i 30×28G med hver 2 ledende faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm; drejelige hjul med bremse. Med 4-sidet forhøjet kant. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.
Til bestykning med skuffer 26×24G nr. 972455.

Lakering:

Korpus og skuffer lysegrå som RAL 7035, ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.
  • Jording foregår via hjul.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven