ESD-montagevogn, komplet med skuffer med hjul 985/7

Art.-nr.: 972445 985/7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 50 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Skuffer, nytteflade i G 26×24
Cylinderlås Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 985 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 700 mm
Nyttehøjde for skuffer 700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 700 mm
Skuffer, nyttebredde 650 mm
Skuffer, nyttedybde 600 mm
Skuffer, nyttebredde i G 26
Skuffer, nyttedybde i G 24
Hjul-⌀, fast hjul 125 mm
Hjul-⌀, drejehjul 125 mm
med forhøjet kant ja
Antal skuffer 7
Maks. bæreevne 600 kg
Udførelse med hjul; med skuffer
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ESD-udstyr ja
ComfortClose nej
Belægning, uden profil ja
Vægt 140 kg
Produkttype Montagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972445 985/7
EAN/GTIN 4062406166908
Producentnummer 972445 985/7

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsskab ESD-ledende, iht. DIN EN 61340-5-1. Montagevogn i 30×28G med hver 2 ledende faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm; drejelige hjul med bremse. Med 4-sidet forhøjet kant. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.
Komplet med skuffer 26×24G. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Med separat oplåsning af skufferne med én hånd – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

Lakering:

Korpus og skuffer lysegrå som RAL 7035, ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.
  • Jording foregår via hjul.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven