{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 50 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Skuffer, nytteflade i G | 26×24 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Højde | 800 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Nyttehøjde | 700 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 650 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 600 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 26 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 24 | |
Antal skuffer | 6 | |
ESD-udstyr | ja | |
Vægt | 133 kg | |
Produkttype | Værktøjsskab |
Artikelnummer | 972440 800/6 | |
EAN/GTIN | 4062406166861 | |
Producentnummer | 972440 800/6 |