{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 50 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Skuffer, nytteflade i G | 20×24 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Højde | 885 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Nyttehøjde | 600 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 600 mm | |
Skuffekabinet, nyttehøjde | 600 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 600 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 24 | |
med forhøjet kant | ja | |
Maks. bæreevne | 600 kg | |
Udførelse | med hjul; med skuffer | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
ComfortClose | nej | |
Belægning, uden profil | ja | |
Vægt | 109 kg | |
Produkttype | Montagevogn |
Artikelnummer | 972425 885/5 | |
EAN/GTIN | 4062406166854 | |
Producentnummer | 972425 885/5 |