ESD-værktøjsskab komplet med skuffer 800/7

Art.-nr.: 972420 800/7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde mm / model Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×24
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 50 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Skuffer, nytteflade i G 20×24
Cylinderlås Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 800 mm
Bredde 600 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 700 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 600 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 24
Vægt 113 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972420 800/7
EAN/GTIN 4062406166847
Producentnummer 972420 800/7

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsskab ESD-ledende, iht. DIN EN 61340-5-1. Komplet bestykket værktøjsskab 24×28G, med skuffer 20×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Inklusive ESD-jordingskabel.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffer lysegrå som RAL 7035, ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven