easyPick ESD-småtingsbeholder Højde 50 mm, Bredde×dybde i G / type: 4X4/2

Art.-nr.: 972313 4X4/2
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Serie easyPick
Højde 50 mm
Bredde 100 mm
Dybde 100 mm
Bredde i G 4
Dybde i G 4
Antal rum i boksen 2
Farve sort
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972313 4X4/2
EAN/GTIN 4067263037040
Producentnummer 972313 4X4/2

Betegnelse

Udførelse:

Formstabil ESD-småtingsbeholder easyPick af plast med elektrisk ledeevne.
Med en fast skillevæg, giver 2 rum i boksen.

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 75 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven