Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

ESD-beholder til smådele 26/3

Art.-nr.: 972310 26/3

Vælg variant og styktal

Højde mm / type Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 26 mm
Bredde 150 mm
Dybde 150 mm
Passer til skuffefronthøjde ≥ 50 mm
Farve sort
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972310 26/3
Producentnummer 972310 26/3

Betegnelse

Udførelse:

Beholdere af elektrisk ledende kunststof.

Anvendelse:

Til opbevaring af småting.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven