{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Nominel spænding | 250 V | |
Effektforbrug | 31 W | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Lyskilde kan udskiftes | nej | |
Antal LED’er | 24 | |
Lysfarve | neutral hvid | |
Farvetemperatur | 4.000 K | |
Lampearmatur, længde | 398 mm | |
Lampearmatur, bredde | 136 mm | |
Lampearmatur, højde | 33 mm | |
Type af fastgørelse | Bordklemme | |
Aktionsradius, 3D-ledarm | 180 grader | |
Stiktype indgang | C | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Produkttype | Bordlampe/arbejdspladslampe |
Artikelnummer | 972280 31 | |
EAN/GTIN | 2050002011731 | |
Producentnummer | 113020000-00678098 |