ESD-modul til energi og medier IT250V/2

Art.-nr.: 972220 IT250V/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Inddelingsenhed 2E
Beskrivelse 2 stikkontakter med klapdæksel
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Nom. strøm 16 A
Strømtype AC
Tænd/sluk-kontakt nej
Antal stikkontakter type L 2
Stikkontakt type L
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972220 IT250V/2
EAN/GTIN 4062406167714
Producentnummer 972220 IT250V/2

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål i modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med kabel og stik.
Plug and Play-system. Strømførende moduler leveres udstyret med tilslutningskabel og 3-polet stik nr. 928491 str. 3 til direkte tilslutning på fordelerblokken. Modul nr. 928470 str. CEE400/5 leveres udstyret med tilslutningskabel og 5-polet stik nr. 928491 str. 5.
Alle modulerne til energiforsyning er udført som beskyttelseskontaktdåse (SchuKo) og svarer til beskyttelsesklasse I.

Beskrivelse:

Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
  • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
  • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
  • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
    3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
  • Beskyttelsesklasse 1
  • Kapslingsklasse IP 20.

Anvendelse:

Efterfølgende findes beskrivelser af vores stikkontakter med den pågældende stiktype. Anvendelse i andre lande kan ses ud fra stiktypen.
Tyskland / DE: Type F
Schweiz / CH: Type J
Italien / IT: Type L
Frankrig / FR: Type E
Tjekkiet / CZ: Type E
England / GB: Type G
Danmark / DK: Type K
USA / US: Type B

Passer til:

Nr. 972200972203.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Ved individuel bestykning med moduler er det vigtigt, at det maksimale antal af medieskinnernes delingsenheder ikke overskrides.
  • Artikel nr. 972220 str. US110V/1 og US110V/2 må kun monteres sammen med de følgende moduler: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.
  • Første tilslutning samt tilslutning af stik- og kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Modultype Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven