ESD-fodstykke 900 mm

Art.-nr.: 972180 900
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 900 mm
Bredde 50 mm
Dybde 700 mm
Passer til pladedybde 750 mm
Produkttype Støtteben

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972180 900
EAN/GTIN 4062406166991
Producentnummer 972180 900

Betegnelse

Udførelse:

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 972195 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.
Alle kunststofdele er ikke ESD-ledende. Jording via fodstykker ikke mulig.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven